B-22200 ルーティセットアンカー 大阪魂 59332160 B-22200 ルーティセットアンカー 大阪魂 59332160

ルーティセットアンカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M22 注文コード59332160 品番B-22200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,902
販売価格(税別)
2,638
この商品はねじ径など2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)200 ねじ径M22 下穴径(Φmm)33 ねじ長さ(mm)110 外径(Φmm)31.8 使用厚さ(mm)60 スリーブ長(mm)90 下穴深さ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする