大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の セットアンカー(スリーブ打込式)
ルーティセットアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M24
注文コード
59332169
品番
B-24200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,934
販売価格(税別)
¥
2,667
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
200
ねじ径
M24
下穴径(Φmm)
35
ねじ長さ(mm)
100
外径(Φmm)
34
使用厚さ(mm)
40
スリーブ長(mm)
100
下穴深さ(mm)
115