ボルトメイト(TG-RN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズアンカー筋:M10,W3/8 注文コード59332178 品番TG-10RN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

ボルトメイトTGは、スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。
コンクリート母材に穿孔しボルトメイトTGを挿入、アンカー筋で回転・打撃することによりガラスカプセルを破砕し、樹脂・硬化剤・骨材が混合、化学反応で硬化しアンカー筋が母材に固定されます。
スチレンを含有しない樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています
高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています
横向きや上向きの施工にも対応した製品です
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れています
水道用資機材の浸出試験に合格しています
JCAA製品認証取得商品です(認証内容についてはお問い合わせください)

用途
耐震補強壁
設備・機器の設置
防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置
標識・看板取付け、ケーブル・パイプ支持
サイズアンカー筋:M10,W3/8 容量(mL)6.5 外径D×長さL(mm)10.8×90 穿孔径(mm)12 穿孔深さ(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする