BB-1210 ビルボルト 大阪魂 59332221 BB-1210 ビルボルト 大阪魂 59332221

ビルボルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59332221 品番BB-1210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)18 適合品番打込棒:BBT-40 ボルト(mm)全長:100、ねじ長さ:50 ねじの呼びM12 穿孔深さ(mm)60 スリーブ寸法(Φmm×mm)外径:17.3×全長:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする