BB-2020 ビルボルト 大阪魂 59332230 BB-2020 ビルボルト 大阪魂 59332230

ビルボルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59332230 品番BB-2020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,995
販売価格(税別)
1,814
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)26 適合品番打込棒:BBT-60 ボルト(mm)全長:200、ねじ長さ:130 ねじの呼びM20 穿孔深さ(mm)90 スリーブ寸法(Φmm×mm)外径:25.4×全長:80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする