DBB-3080 ドブビルボルト(3/8 大阪魂 59332248 DBB-3080 ドブビルボルト(3/8 大阪魂 59332248

ドブビルボルト(3/8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59332248 品番 DBB-3080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ドリル径(Φmm)14.5 適合品番打込棒:BBT-30 ボルト(mm)全長:80、ねじ長さ:45 ねじの呼びW3/8 穿孔深さ(mm)45 スリーブ寸法(Φmm×mm)外径:14.0×全長:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする