大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の コンクリートピン
SUSエヌピーアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
59332458
品番
NPS-535
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
直径(Φmm)
5
下穴径(Φmm)
5
頭径(Φmm)
9.5
首下長(mm)
35
使用厚さ(mm)
15
下穴深さ(mm)
35以上