大阪魂
大阪魂の アンカーボルト
大阪魂の コンクリート用アンカー
大阪魂の コンクリートピン
SUSエヌピーアンカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
59332467
品番
NPS-640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
直径(Φmm)
6
下穴径(Φmm)
6
頭径(Φmm)
11
首下長(mm)
40
使用厚さ(mm)
16
下穴深さ(mm)
40以上