ABロックアンカー(ALW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59332756 品番ALW1045/15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥886
販売価格(税別)
805

中空部用ワンサイドファスナー
押出成形セメント板用(アスロック・メース板)

全長(mm)45 ねじ径M10 ねじ長さ(mm)15 外径(Φmm)14 埋め込み深さ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする