ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの オフィス用デスク
ナイキの 平机
オペレーションデスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ウォームホワイト
注文コード
59340146
品番
NED147EFR-AWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,000
この商品は
色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ポストフォーム天板を採用し、全面は持ちやすく、手ざわりの良いR形状に仕上げています。
中央引き出しは地震などの際に引き出しが飛び出すのを防ぐラッチ機構がついています。
色
ウォームホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1400×912×700
質量(kg)
39
仕様
組立式
幅(mm)
1400
高さ(mm)
700
奥行(mm)
912
間口W×奥行D×高さH(mm)
1400×912×700
組立時間
(2人)20分
関連資料:
シリーズ組み合わせイメージ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません