※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ネオス L型デスク(平デスクタイプ) NED型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1個
色
天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト
注文コード
59341503
品番
NED167FLL-AWL
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1600×1400×700
色
天板:ライトバーチ木目/本体:ウォームホワイト
質量(kg)
42
本体
スチール塗装仕上
仕上
(天板)メラミン化粧板張り
天板厚さ(mm)
30
ラッチ
付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※右側にテーブルを取付けることも可能です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません