曜日別特売
3X15 BK ステン トリーマP=3 大阪魂 59349109

 

3X15 BK ステン トリーマP=3 大阪魂 59349109
3X15 BK ステン トリーマP=3 大阪魂 59349109
3X15 BK ステン トリーマP=3 大阪魂 59349109

BK ステン トリーマP=3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)15
内容量1袋(1000個)注文コード59349109品番3X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,816
販売価格(税別)
¥22,560
長さ(mm)
15
寸法a(mm)
3
寸法D1(mm)
平座金:8
寸法T(mm)
平座金:0.5
寸法s(mm)
5.5
材質
ステンレス
種類
P=3
表面処理
BK
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
ねじの呼びd
M3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする