大阪魂
BK ステン トリーマP=3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
1袋(13個)
1袋(15個)
1袋(20個)
¥22,178
1袋(22個)
1袋(25個)
1袋(30個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(60個)
1袋(70個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
ねじの呼びd
M16
M3
M5
M10
M12
M16
長さ(mm)
70
6
8
10
12
14
15
16
18
22
30
45
50
55
70
80
100
全21種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
59349240
品番
16X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,396
販売価格(税別)
¥
22,178
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
寸法a(mm)
16.5
寸法D1(mm)
平座金:32
寸法T(mm)
平座金:2.5
寸法s(mm)
24
材質
ステンレス
種類
P=3
表面処理
BK
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
26.5
寸法k(mm)
10
ねじの呼びd
M16