大阪魂
3カ-W トリーマI=1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
1袋(3個)
¥667
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(300個)
ねじの呼びd
M12
M6
M10
M12
長さ(mm)
40
16
20
25
30
35
40
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
59351227
品番
12X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ねじの呼びd
M12
種類
I=1
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角