曜日別特売
10X25 3カ-W ピタック トリーマI3(ケンマW 大阪魂 59351419

 

10X25 3カ-W ピタック トリーマI3(ケンマW 大阪魂 59351419
10X25 3カ-W ピタック トリーマI3(ケンマW 大阪魂 59351419
10X25 3カ-W ピタック トリーマI3(ケンマW 大阪魂 59351419

3カ-W ピタック トリーマI3(ケンマW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじの呼びdM10
長さ(mm)25
内容量1袋(2個)注文コード59351419品番10X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667

ワッシャーは研磨されているのでプレスの返りがなく相手材を傷つけにくい。(裏表を気にする必要なし)

長さ(mm)
25
寸法D1(mm)
平座金:21
寸法T(mm)
平座金:2.0
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
種類
I3
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする