大阪魂
BK ステン トリーマP=4
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(80個)
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(4個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(20個)
1袋(50個)
1袋(80個)
¥23,820
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
ねじの呼びd
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
40
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(80個)
注文コード
59353519
品番
10X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,202
販売価格(税別)
¥
23,820
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
寸法a(mm)
10
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
材質
ステンレス
頭部形状
六角
ねじの呼びd
M10
平座金
(D1×T)18×1.6