大阪魂
キジ トリーマI=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(43個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(43個)
¥667
1袋(51個)
ねじの呼びd
M5
M4
M5
M8
長さ(mm)
12
8
12
35
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(43個)
注文コード
59357405
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法a(mm)
5.4
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
種類
I=3
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじの呼びd
M5
平座金
D1:10×T:1.0