大阪魂
3カ-B 10.9 トリーマP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(11個)
1袋(7個)
1袋(11個)
¥667
1袋(12個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(120個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
ねじの呼びd
M6
M6
M8
M10
長さ(mm)
16
10
12
15
16
20
25
30
35
40
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
59357518
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
1.5
寸法e(mm)
11.5
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
種類
P=2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
寸法k(mm)
4
ねじの呼びd
M6