大阪魂
3カ-B 10.9 トリーマP=2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
1袋(7個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(120個)
1袋(150個)
1袋(200個)
¥13,218
1袋(300個)
1袋(400個)
1袋(500個)
ねじの呼びd
M8
M6
M8
M10
長さ(mm)
16
10
12
15
16
20
25
30
35
40
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
59357615
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,540
販売価格(税別)
¥
13,218
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
2
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
種類
P=2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8