曜日別特売
8X30 3カ-B 10.9 トリーマP=2 大阪魂 59357649

 

8X30 3カ-B 10.9 トリーマP=2 大阪魂 59357649
8X30 3カ-B 10.9 トリーマP=2 大阪魂 59357649
8X30 3カ-B 10.9 トリーマP=2 大阪魂 59357649

3カ-B 10.9 トリーマP=2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(150個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)30
内容量1袋(150個)注文コード59357649品番8X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,567
販売価格(税別)
¥12,334
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
2
寸法e(mm)
15
寸法s(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
種類
P=2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする