大阪魂
ニッケル トリーマP=3(コンゴウ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
1袋(3個)
1袋(11個)
1袋(50個)
¥10,734
ねじの呼びd
M12
M8
M12
長さ(mm)
50
20
30
35
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
59359137
品番
12X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,807
販売価格(税別)
¥
10,734
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法a(mm)
12.5
寸法e(mm)
21.9
寸法s(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
種類
P=3
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
18
ねじの呼びd
M12
平座金
(D1×T)26×2.3