※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 運搬機器
ナイキの 運搬台車
ナイキの 固定ハンドル式
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59360403
品番
D-40
参考基準価格(税別)
¥84,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
1420×595
質量(kg)
20
トラスコ品番
117-1919
厚さ(mm)
【折り畳み時】60
高さ(mm)
815
材質(本体)
スチール丸パイプ塗装仕上
荷台寸法(幅)(mm)
595
収納量
約30脚収納可
荷台寸法(奥行)(mm)
1420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,100
/
税込
¥
5,610
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません