※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 運搬機器
ナイキの 運搬台車
ナイキの 固定ハンドル式
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59360437
品番
D-50
参考基準価格(税別)
¥186,900
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
荷台寸法(mm)
980×800
質量(kg)
43
トラスコ品番
117-3476
厚さ(mm)
【折り畳み時】60
高さ(mm)
1735
材質(本体)
スチールパイプ塗装仕上
荷台寸法(幅)(mm)
800
収納量
約40脚収納可
荷台寸法(奥行)(mm)
980
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
11,300
/
税込
¥
12,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません