※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 運搬機器
ナイキの 運搬台車
ナイキの 固定ハンドル式
固定ハンドル式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
荷台寸法(mm)
1690×840
荷台寸法(幅)(mm)
840
荷台寸法(奥行)(mm)
1690
注文コード
59360498
品番
D-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥208,600
この商品は
荷台寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
荷台寸法(mm)
1690×840
質量(kg)
57.1
トラスコ品番
117-0318
厚さ(mm)
【折り畳み時】80
高さ(mm)
2020
材質(本体)
スチール丸パイプ塗装仕上
荷台寸法(幅)(mm)
840
収納量
約34脚(1段)収納可
荷台寸法(奥行)(mm)
1690
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません