※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

固定ハンドル式

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59360525 品番 D-53
参考基準価格(税別)¥93,900 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
荷台寸法(mm)1122×589 質量(kg)18 トラスコ品番117-1819 高さ(mm)1660 材質(本体)スチール丸パイプ粉体塗装仕上 荷台寸法(幅)(mm)589 収納量平積み50脚収納可 荷台寸法(奥行)(mm)1122
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする