※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK ヒラハグルマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
3
歯数
18
注文コード
59364558
品番
SSA3-18J15
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
3
歯数
18
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
黒染
質量(kg)
0.51
軸穴径(mm)
15
CADデータダウンロード