曜日別特売
SSA3-18J18 KHK ヒラハグルマ KHK(小原歯車工業) 59364646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHK ヒラハグルマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個モジュール3歯数18注文コード59364646品番SSA3-18J18
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
モジュール3歯数18歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染質量(kg)0.51軸穴径(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする