KMA1260AMT-WH 会議用テーブル KMA ナイキ 59367638

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

会議用テーブル KMA

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59367638 品番KMA1260AMT-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,500
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700 質量(kg)16.21 仕様アジャスター付 トラスコ品番119-1921 高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1200 材質(天板)メラミン化粧板張り、ソフトエッジ巻き 材質(脚)31.8Φスチール丸パイプクロームメッキ仕上
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする