大阪魂
ジオメット ステン トリーマI=3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
1袋(30個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(60個)
1袋(70個)
1袋(80個)
1袋(100個)
1袋(200個)
1袋(500個)
¥13,800
ねじの呼びd
M4
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
65
80
90
100
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
59382115
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法a(mm)
4.4
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
材質
ステンレス
表面処理
ジオメット
頭部形状
六角
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)9×0.8