5X45 ジオメット ステン トリーマI=3 大阪魂 59382560

 

5X45 ジオメット ステン トリーマI=3 大阪魂 59382560
5X45 ジオメット ステン トリーマI=3 大阪魂 59382560
5X45 ジオメット ステン トリーマI=3 大阪魂 59382560

ジオメット ステン トリーマI=3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
ねじの呼びdM5
長さ(mm)45
内容量1袋(100個)注文コード59382560品番5X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,004
販売価格(税別)
¥7,276
長さ(mm)
45
寸法a(mm)
5.4
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
材質
ステンレス
表面処理
ジオメット
頭部形状
六角
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1×T)10×1.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする