曜日別特売
6X30 GB ステン (-)トリーマP=3 大阪魂 59384371

 

6X30 GB ステン (-)トリーマP=3 大阪魂 59384371
6X30 GB ステン (-)トリーマP=3 大阪魂 59384371
6X30 GB ステン (-)トリーマP=3 大阪魂 59384371

GB ステン (-)トリーマP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
長さ(mm)30
内容量1袋(100個)注文コード59384371品番6X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,143
販売価格(税別)
¥6,494
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
種類
P=3
寸法a(mm)
6.9
寸法t(mm)
2.1
寸法S(mm)
10
表面処理
GB
寸法D1(mm)
平座金:13
寸法T(mm)
平座金:1.0
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法n(mm)
1.2
穴の形状
すりわり
ねじの呼びd
M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする