KCM-05 物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm Kenko(ケンコートキナー) 59385113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCM-05 物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm Kenko(ケンコートキナー) 59385113
KCM-05 物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm Kenko(ケンコートキナー) 59385113

物体側テレセントリックレンズ W.D.70mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
光学倍率0.55
マウントCマウント
内容量1個注文コード59385113品番KCM-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

装置組み込み用として超小型設計。

マウントCマウントW.D.(mm)71鏡筒長(mm)84.7光学倍率0.55仕様0.025(N.A.)質量(g)50タイプストレート分解能(μm)13被写界深度(mm)1.2適合素子サイズ~1/3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする