Kenko(ケンコートキナー)
両側テレセントリックレンズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
光学倍率
0.7
0.7
1
2
4
6
W.D.(mm)
71
71
65
68
70
分解能(μm)
13
13
10
6
6(F8)
被写界深度(mm)
1.2
1.2
0.5
0.2
0.2(F8)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59387387
品番
KCM-07T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。
マウント
Cマウント
W.D.(mm)
71
鏡筒長(mm)
116
光学倍率
0.7
仕様
0.025(N.A.)
質量(g)
75
タイプ
ストレート
分解能(μm)
13
被写界深度(mm)
1.2
適合素子サイズ
~1/2