LEDダイレクトリング照明

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色 外径(Φmm)30 内径(Φmm)16 注文コード59388988 品番LEDR-30/16R
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は発光色・外径・内径など43種類から選べます 他の種類を見る

LEDが直接照射され、明るい光量が得られる。
LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる。

用途
基盤・チップ部品の検査。
液晶アライメント・検査。
IC捺印検査(OCR)。
消費電力(W)0.8 高さ(mm)18 内径(Φmm)16 外径(Φmm)30 フィルター直径(Φmm)25.5 取付寸法(mm)24 照光種別直射光 発光色 光源LED LED使用数(個)15 照光形状リング形 最大使用条件100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする