LEDダイレクトリング照明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)30 内径(Φmm)18 注文コード59389067 品番LEDR-30/18□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は発光色・外径・内径など43種類から選べます 他の種類を見る

LEDが直接照射され、明るい光量が得られる。
LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる。

用途
基盤・チップ部品の検査。
液晶アライメント・検査。
IC捺印検査(OCR)。
消費電力(W)1.2 長さ(mm)30 幅(mm)30 高さ(mm)18 内径(Φmm)18 外径(Φmm)30 フィルター直径(Φmm)25.5 取付寸法(mm)24 光源可視光 照光形状リング形 最大使用条件90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする