Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDダイレクトリング照明
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
外径(Φmm)
45
内径(Φmm)
16
注文コード
59389094
品番
LEDR-45/16R
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
発光色・外径・内径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
LEDが直接照射され、明るい光量が得られる。
LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる。
用途
基盤・チップ部品の検査。
液晶アライメント・検査。
IC捺印検査(OCR)。
消費電力(W)
1.7
高さ(mm)
20
内径(Φmm)
16
外径(Φmm)
45
フィルター直径(Φmm)
40.5
取付寸法(mm)
32
照光種別
直射光
発光色
赤
光源
LED
LED使用数(個)
42
照光形状
リング形
最大使用条件
90