Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDダイレクトリング照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
54
内径(Φmm)
28
注文コード
59389155
品番
LEDR-54/28□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,000
この商品は
発光色・外径・内径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
LEDが直接照射され、明るい光量が得られる。
LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる。
用途
基盤・チップ部品の検査。
液晶アライメント・検査。
IC捺印検査(OCR)。
消費電力(W)
4.4
長さ(mm)
54
幅(mm)
54
高さ(mm)
20
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
54
フィルター直径(Φmm)
49
取付寸法(mm)
40
光源
可視光
照光形状
リング形
最大使用条件
60