Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDダイレクトリング照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
110
内径(Φmm)
70
注文コード
59389365
品番
LEDR-110/70□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥120,000
この商品は
発光色・外径・内径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
LEDが直接照射され、明るい光量が得られる。
LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる。
用途
基盤・チップ部品の検査。
液晶アライメント・検査。
IC捺印検査(OCR)。
消費電力(W)
8
長さ(mm)
110
幅(mm)
110
高さ(mm)
26
内径(Φmm)
70
外径(Φmm)
110
フィルター直径(Φmm)
105
取付寸法(mm)
85
光源
可視光
照光形状
リング形
最大使用条件
70