Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
反射型LEDリング照明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
45
注文コード
59390458
品番
LEDR-45×34/10□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,000
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
45
幅(mm)
34
高さ(mm)
5
光源
可視光
照光形状
リング形