Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
2色LEDダイレクトリング照明
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59390783
品番
LEDR-45/16RG24V
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
基盤、チップ部品の検査や位置決めに。
ワークの色に対し最適な波長の選定。
消費電力(W)
0.96(赤)、1.92(緑)
長さ(mm)
45
幅(mm)
45
高さ(mm)
20
内径(Φmm)
16
定格電圧(V)
24
外径(Φmm)
45
フィルター直径(Φmm)
40.5
取付寸法(mm)
32
発光色
赤、緑
光源
可視光
LED使用数(個)
20(赤)、20(緑)
照光形状
リング形
最大使用条件
90(赤)、70(緑)