Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LED超薄型バックライト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59391027
品番
LEDM-UE-92/92W
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
厚さ6mmの超薄型。
照度均一性±5%以内を実現.。
消費電力(W)
1.2
発光色
白
長さ(mm)
130
幅(mm)
6
高さ(mm)
110
定格電圧(V)
24
光源
可視光
LED使用数(個)
28
照光形状
バックライト形
最大使用条件
70