Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDエッジ型バックライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
幅(mm)
40
注文コード
59391054
品番
LEDM-E-30/30R
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
発光色・幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。
用途
半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
消費電力(W)
0.5
長さ(mm)
56
幅(mm)
40
高さ(mm)
8.5
取付寸法(mm)
30
発光色
赤
光源
LED
発光面積(mm)
30×30
LED使用数(個)
8
照光形状
バックライト形
最大使用条件
100
関連資料:
図面(0.01MB)