Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDエッジ型バックライト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
幅(mm)
100
注文コード
59391176
品番
LEDM-E-90/90R
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
発光色・幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。
用途
半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
消費電力(W)
1.2
長さ(mm)
116
幅(mm)
100
高さ(mm)
8.5
取付寸法(mm)
70
発光色
赤
光源
LED
発光面積(mm)
90×90
LED使用数(個)
20
照光形状
バックライト形
最大使用条件
100