Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDエッジ型バックライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
100
注文コード
59391203
品番
LEDM-E-90/90□24V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥89,000
この商品は
発光色・幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。
用途
半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
消費電力(W)
2.4
長さ(mm)
116
幅(mm)
100
高さ(mm)
8.5
取付寸法(mm)
70
光源
可視光
発光面積(mm)
90×90
照光形状
バックライト形
最大使用条件
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59391203
LEDM-E-90/90□24V
55129779
LEDM-E-90/90W24V
LEDエッジ型バックライト
Kenko(ケンコートキナー)
1個
¥
99,980
税込
¥
109,978
品番が変更になりました