Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDダイレクト直下型バックライト
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
LED使用数(個)
324
幅(mm)
100
注文コード
59391343
品番
LEDM-B-90/90R
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
発光色・LED使用数・幅
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
発光面の直下に配列されたLEDで高輝度照射が得られます。
用途
半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
消費電力(W)
13
長さ(mm)
108
幅(mm)
100
高さ(mm)
35
取付寸法(mm)
70
発光色
赤
光源
可視光
発光面積(mm)
90×90
LED使用数(個)
324
照射方式
バックライト
照光形状
バックライト形
最大使用条件
50