Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDライン型照明
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
310
注文コード
59391395
品番
LEDL-300/10R
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
色・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ラインセンサ用照明に最適。
用途
LED・液晶部品検査。
ラインセンサ用透過照明として使用。
消費電力(W)
7
長さ(mm)
310
幅(mm)
20
高さ(mm)
30
取付寸法(mm)
200
発光色
赤
光源
可視光
発光面積(mm)
10×300
LED使用数(個)
174
照光形状
ライン形
最大使用条件
80