LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59391605 品番LED-RD□/S(8-14-26)3W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,000
この商品は発光色6種類から選べます 他の種類を見る

高輝度スポット照明。
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ4倍の光量。
高倍率レンズや高速シャッターカメラに威力を発揮。

用途
ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)3.5 長さ(mm)58.5 幅(mm)26 高さ(mm)26 定格電圧(V)5 外径(Φmm)26 光源可視光 照光形状スポット形 最大使用条件50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする