Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59391632
品番
LED-RD□/S(12-14-26)3W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
この商品は
発光色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度スポット照明。
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ4倍の光量。
高倍率レンズや高速シャッターカメラに威力を発揮。
用途
ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)
3.5
長さ(mm)
58.5
幅(mm)
26
高さ(mm)
26
定格電圧(V)
5
外径(Φmm)
26
光源
可視光
照光形状
スポット形
最大使用条件
50