※製品イメージ
Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LEDダイレクトリング照明(UVタイプ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59391684
品番
LEDR-45/16UV24V
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
UV光を広視野で均一に照射。
用途
蛍光探傷検査。
短波長での高反射率ワークの位置決め。
光源
紫外線
発光色
紫外
照光形状
リング形
外径(Φmm)
45
長さ(mm)
45
幅(mm)
45
高さ(mm)
20
LED使用数(個)
42
内径(Φmm)
16
消費電力(W)
3.4
定格電圧(V)
24
フィルター直径(Φmm)
40.5
取付寸法(mm)
32
最大使用条件
60