曜日別特売
KTL-100 LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー) 59393145

※製品イメージ

KTL-100 LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー) 59393145
KTL-100 LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー) 59393145

LED光源装置

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード59393145品番KTL-100
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

150Wハロゲン光源と同等の照度を確保しながら、メーカー従来機より消費電力40%OFFを実現。
ACアダプター方式を採用し、大幅なコンパクト化を実現。
フィルター(オプション)を取付けて、各種波長を選択可能。

消費電力(W)20発光色オプション内蔵カラーフィルター、外部ACアダプター(AC100~240V)、8Bit外部調光、RS-232C外部調光長さ(mm)194.3幅(mm)68高さ(mm)94入力電圧(V)DC24コントロール機能(外部)アナログDC0~5V調光点灯/消灯照度(Lux)約580,000(メーカーファイバーW.D.=0mmでの測定値)、約120,000(メーカーファイバーW.D.=50mmでの測定値)調光方式直流点灯方式
注意
※ACアダプターは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする